Fraise à fileter 2×D TiAlN

Réf.: 139707
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
4 article(s) en stock
  • Type de filetage: G; G-LH
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
  • Arrosage interne: oui

Description

Exécution:

Profil des filets corrigé pour la réalisation de filetages intérieurs et de taraudages gaz extérieurs précis
(veiller à la présence de conditions de serrage stables).

Utilisation:

Pour taraudages gaz cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche). Pour filetages intérieurs et extérieurs.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 139707 + 129100 HB.
Type HE: commander avec 139707 + 129100 HE.