Plaquette à profil complet 60° intérieur, droite 14

Réf.: 270940 14

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  23.15 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  19.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Type de filetage: NPT; NPT-LH
  • Angle de flanc: 60

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7010
Type de filetage NPT; NPT-LH
Angle de flanc 60 degré
Epaisseur 3,6 mm
Format plaquette L 16 mm
Nombre de filets/pouce 14
Type d'outils Carbure
Type d'utilisation droite
Utilisation à l'intérieur/extérieur intérieur
Profil de plaquette Profil complet
Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270940 14
EAN / GTIN 4045197707192

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec