Barre d’alésage avec angle d’inclinaison fixe 2,5°, droite, Longueur de col / dim. plaquette L: 12/6mm

Réf.: 272101 12/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de col / dim. plaquette L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
⌀ queue DS 12 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 6,35 mm
Longueur totale L 100 mm
Vis pour plaquette 279810 6
Angle d'inclinaison 2,5 degré
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272101 12/6
EAN / GTIN 4045197463289
Réf. fabricant 272101 12/6

Description

Exécution:

Avec angle d'inclinaison fixe.