Spray de lubrification à sec PTFE

Réf.: 083051
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

Lorsqu’elles sont vaporisées, les microparticules de PTFE garantissent une lubrification à sec propre, sans mains couvertes d’huile ni saletés adhérentes, ainsi qu’une réduction efficace du frottement statique, dynamique et par roulement.

Avantage(s):

  • Lubrification à sec et solide hygiénique.
  • Aucune adhérence des salissures et des poussières sur la surface traitée.
  • Aucune formation de résidus lubrifiants gênants.
  • Sans huile ni graisse.
  • Hygiénique, propre et écologique.
  • Lubrification et effet de glissement durables et résistants.
  • Sans résine, non durcissant.
  • Compatibilité élevée avec les matériaux (toutes les pièces en métal et en plastique!).
  • Sans silicone ni acide.

Utilisation:

  • Dans les domaines sensibles, par ex. manipulation de textiles ou de papier ou en présence de forts dégagements de poussière.
  • Pour la réduction du frottement sur les roulements et paliers, les glissières et rails de guidage, les câbles de commande et guides télescopiques, les engrenages et roues dentées ainsi que tous types de plastiques.
  • Le frottement statique du PTFE est aussi élevé que le frottement dynamique, de sorte que le passage de l'arrêt au mouvement s'effectue sans à-coups.