Pince à becs longs, plate, chromée, Longueur totale: 140mm

Réf.: 711000 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 140 mm
Longueur mors 42 mm
Forme de mâchoire plat
Norme DIN ISO 5745
Exécution des mors intérieur rugueux
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau pince Acier au chrome-vanadium
Surface pince chromé
Type de produit Pinces à becs plats

Numéros d’identification et classifications

Référence article 711000 140
EAN / GTIN 4003773016298
Réf. fabricant 30 13 140

Description

Exécution:

Avec longues mâchoires étroites et articulation encastrée.
Pinces chromées, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.