{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Propriété électrostatique | VDE 1000 V | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 1,5 mm | |
Norme | DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Propriété des mors | cranté | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromée | |
Anti-déflagrant | non | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 701800 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040729 | |
Réf. fabricant | 01 06 160 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pince universelle vanadium, chromée isolée suivant VDE, Longueur totale: 160mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock
CHF 36.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock
CHF 25.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 12.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 14.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 17.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Anti-déflagrant | non | non | non | non | non |
Longueur totale | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Norme | DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | similaire à DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction | Pince multifonction | Pince multifonction | Pince multifonction |