{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matière | Tuyau triple couche en PVC renforcé de fibres polyester | |
Pression de service max. | 20 bar | |
⌀ ext. tuyau | 15 mm | |
⌀ int. tuyau | 9 mm | |
Longueur tuyau | 50 m | |
Couleur | bleu-transparent | |
Plage de températures | -15 °C - 60 °C | |
Agrément pour denrées alimentaires (VO/2011) | oui |
Référence article | 080043 9 | |
EAN / GTIN | 3506111260649 | |
Réf. fabricant | 080043 9 |