Jeu de raccords réducteurs 10 pièces, Raccord fileté: 3/8-1/4pouce

Réf.: 080168 3/8-1/4
Fixer le prix 10 Unité (CHF 1,32 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Raccord fileté (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 14 mm
Raccord fileté 3/8 – 1/4 pouce
Filetage extérieur G3/8
Filetage intérieur G1/4
Type de produit Raccords

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080168 3/8-1/4
EAN / GTIN 4047322438407
Réf. fabricant 143239

Description

Exécution:

Raccord réducteur, exécution courte. Avec filetage extérieur et intérieur cylindrique, laiton.

Norme:

Filetage suivant ISO 228.