Tournevis dynamométrique avec vernier 34 cNm

Réf.: 659933 34
Remise
120,50 CHF
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±6
  • Logement pour embouts: D 6,3; F 6,3
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 7400
Couple maximal 34 cNm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±6 %
Logement pour embouts D 6,3; F 6,3
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 142 mm
Plage de couples 10 cNm - 34 cNm
Plage de couples 0,1 Nm - 0,34 Nm
Graduation 1 trait = 1,5 cNm
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement Porte-embouts 1/4″
Métrologie mécanique
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Feedback à déclenchement
Lecture commutable cNm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Poids 122 g
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659933 34
EAN / GTIN 4013288179012
Réf. fabricant 05074770001

Description

Exécution:

Manche Kraftform pour une transmission aisée du couple de serrage requis. Avec mandrin à changement rapide Rapidaptor pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.
Réglage manuel du couple de serrage à l'aide de la graduation micrométrique (pour la réf. 600, avec l'outil intégré ou la clé à fourche de 17).

Fonctionnement:

Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore net. Le couple de desserrage est illimité.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.
Adaptateur à course libre Rapidaptor disponible dans notre eShop (675035 réf. 6,3F).
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
    Couple maximal (cNm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier