Tournevis hexagonal à tête sphérique, avec manche “multicraft” 4 mm

Réf.: 627620 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série multicraft
Hexagonal 4 mm
Longueur lame 120 mm
Longueur totale 215 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627620 4
EAN / GTIN 7610733087839
Réf. fabricant 6206.S 4-120

Description

Exécution:

Corps 6 pans droit avec tête sphérique.
Manche “multicraft” en plastique antichocs (sans cadmium) particulièrement maniable, même avec des mains couvertes d’huile. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière, surface nickelée et chromée.