Rallonge, 3/8″ extra longue, Longueur totale: 305mm

Réf.: 635500 305
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 305 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 635500 305
EAN / GTIN 4000896042326
Réf. fabricant 8821-12

Description

Norme:

Carrés mâles suivant DIN 3120-A 10 avec bille à ressort, carrés femelles suivant DIN 3120-C 10 avec rainures.
DIN 3123-B 10

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.