Douille tournevis pour denture multiple, 1/2 pouce, longue M8

Réf.: 642913 M8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté entraînement 22 mm
Longueur 140 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour denture multiple
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 642913 M8
EAN / GTIN 4062406235550

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis XZN.

Norme:

DIN 2324

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.