Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Clés polygonales doubles à cliquet 19X22 mm

Réf.: 614840 19X22

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 19 mm
Ouverture de clé 2 22 mm
Longueur totale L 315 mm
⌀ bague maximal D1 40 mm
⌀ bague maximal D2 44 mm
Hauteur de bague maximale h1 16 mm
Hauteur de bague maximale h2 17 mm
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614840 19X22

Description

Exécution:

Forgées, très robustes. Réversibles droite / gauche. Avec ouvertures différentes, contre-coudées.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier