{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 15 mm | |
Ouverture de clé 2 | 16 mm | |
Longueur totale L | 255 mm | |
⌀ bague maximal D1 | 32 mm | |
⌀ bague maximal D2 | 34 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 | 14,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 | 14,5 mm | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614840 15X16 | |
EAN / GTIN | 4045197160515 |