Clé à têtes mobiles 12X13 mm

Réf.: 621400 12X13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 12 mm
Ouverture de clé 2 13 mm
Longueur de clé L 228 mm
⌀ tête D1 17,2 mm
⌀ tête D2 18,4 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 621400 12X13
EAN / GTIN 4018754025695
Réf. fabricant 43011213

Description

Exécution:

Forgées; ouvertures à tolérances serrées ; 12 pans. Un ressort de pression intégré maintient les têtes dans la position respective.
Corps profilé en double T robuste; têtes profondes à paroi mince avec profil AS-Drive. Têtes mobiles (réglables jusqu’à 220°).

Matière(s):

Acier au chrome, chromé, finition polie / chants arrondis (pas d’arêtes vives).
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier