Description:
Description: lame trapézoidale 11 mm
Exécution: Le nouveau manche SECUNORM 500 en aluminium redessiné permet une meilleure prise en main et un travail plus agréable. Voyez le nouveau curseur, que vous pouvez actionner des deux côtés. Ou le changement de lame, désormais d'une simplicité enfantine. Pendant la coupe, l'éprouvée rétraction semi-automatique de la lame vous protège des blessures par coupure.
Le solide manche en aluminium est très résistantl'éprouvée rétraction semi-automatique de la lame por la protéction des blessures par coupursuccesseurt moderne pour droitiers et gauchersChangement de lame sans outil très simplelame trapézoïdale arrondie, utilisable 2 foisNouveau design avec une ergonomie optimisée, y compris Soft-gripLe successeur moderne du classique MARTOR SECUNORM PROFI
Caractéristique(s):
Nombre de lames: 1
Longueur: 11 mm
Lame réutilisable: oui
Exécution outil d'ouverture de cartons intégré: non
Utilisable pour la coupe de: Carton, film étirable, cerclage plastique, adhésif, sacs, textile, feutre
Lame rétractable: oui