{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 108 mm | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Taillants biseautés | Chanfrein Moyen CM | |
Matériau | Alliage d’acier hautes performances | |
Largeur tête | 8 mm | |
Longueur de coupe | 8 mm | |
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ | 0,2 mm - 1 mm | |
Forme de la tête | ovale | |
Poignée | Gaine en plastique | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (63 − 65 HRC) | |
Surface | noire et brunie | |
Avec ressort d'ouverture | oui | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 726240 108 | |
EAN / GTIN | 7314150050918 | |
Réf. fabricant | 8130 |