Pince coupante diagonale à forte démultiplication, sans revêtement, branches gainées 180 mm

Réf.: 723395 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 3,8 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,7 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 2,2 mm
Norme DIN ISO 5749
Poignée Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication Forgée et trempée
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface Non revêtue
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 723395 180
EAN / GTIN 4045197887436

Description

Exécution:

Tête puissante avec arêtes trempées par induction (env. 64 HRC). Articulation noyée. Capacité de coupe élevée grâce à une démultiplication optimale.
Pince non revêtue, branches avec gaine multimatière.

Utilisation:

Pour tous types de fils (longue durée de vie également pour les fils durs). Charge importante possible pour une très grande sollicitation.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.