Pince coupante diagonale à forte démultiplication, polie, avec ressort d’ouverture 180 mm

Réf.: 725230 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 3,8 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,7 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 2,2 mm
Norme DIN ISO 5749
Poignée Gaine épaisse
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface noire et brunie à froid, tête polie
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances non
Avec ressort d'ouverture commutable oui
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 725230 180
EAN / GTIN 4003773060192
Réf. fabricant 74 12 180

Description

Exécution:

Tête puissante avec taillants trempés par induction (env. 64 HRC). Articulation noyée. Avec ressort d’ouverture.
Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches avec gaine multimatière. Capacité de coupe élevée grâce à un rapport de transmission optimal.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.