Fraises à ébavurer carbure monobloc hélicoïdales GARANT Diabolo 90° 6 mm

Réf.: 208158 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
58 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 6
Regrinding service
Original regrinding for original performance - Reduce your costs now with our professional regrinding service. Details

Promotions et offres

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Série Diabolo
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal h6
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 35 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Dim. S 4,2 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Chanfreinage 45 degré
Avance fz dans l'acier < 60 HRC 0,03 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Rouge
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208158 6
EAN / GTIN 4062406288235

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
Acier < 55 HRC
H
100
Acier < 60 HRC
H
90
Acier < 65 HRC
H
60
Acier < 67 HRC
H
35
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise à ébavurer spécialement conçue pour l’usinage dur. Le revêtement Diabolo optimisé permet d’allonger la durée de vie et d’améliorer la qualité d’état de surface.
Tolérance: dim. S = ±0,2 mm.
Angle de pointe = ±5 minutes d’angle.
Excellentes qualités d’état de surface grâce à l’angle d’hélice de 35°.

Utilisation:

Parfaitement adaptées au chanfreinage et à l'ébavurage d'arêtes de pièces ainsi qu'aux travaux de détourage.

Téléchargements et documents

De la même série Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier