Système de mesure linéaire IP66 Horizontal

Réf.: 499401
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Port USB
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Description

Exécution:

Pied à coulisse intégrable, à système de mesure inductif électromagnétique. Montage horizontal.
Avec système Absolu et grands chiffres bien lisibles. Réglage unique de la position zéro, qui demeure le point zéro absolu jusqu’au prochain remplacement des piles (env. 1,5 an). Précision de mesure optimale, même à des vitesses de déplacement maximales. Fonction ZERO / ABS − Remise à zéro et commutation mesure relative / absolue.

Utilisation:

Pour tâches de mesure et de positionnement sur machines-outils, gabarits, etc.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357.

Accessoire(s):

Câble de données 497085.