{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 500 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Erreur admissible | 0,05 mm | |
Longueur de bec | 90 mm | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 10 mm | |
Métrologie | numérique | |
Toutes les pièces | trempé | |
Poids | 0,6 kg | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 LR44 | |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |
Référence article | 415528 500 |