Système de visualisation stéréoscopique Mantis® avec pied universel et bras-rallonge

Réf.: 491986
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

Des images d’excellente qualité pour un large éventail d’applications dans un système ergonomique facile à utiliser. Le microscope stéréoscopique Mantis® fournit une image 3D détaillée et à fort contraste, parfaite pour les observations 3D et les manipulations dans un large éventail d’applications. Une posture confortable, un confort visuel maximal, une meilleure coordination œil-main, une facilité d’utilisation et une vision stéréo parfaite permettent d’atteindre un niveau de performance plus précis, confortable et productif sur de longues périodes.
Portée supplémentaire du support avec bras-rallonge. rotation à 270°.

Avantage(s):

  • Image stéréo optique unique de haute qualité.
  • Conception ergonomique pour un meilleur confort de l’utilisateur et une plus grande productivité.
  • Cinq façons différentes d’éclairer votre objet.
  • Imagerie numérique pour la collaboration, la traçabilité et la formation.
  • Parfait pour un large éventail d’applications grâce à de grandes distances de travail et une excellente perception de la profondeur.

Livraison:

Avec tête stéréo, éclairage LED, housse anti-poussières, bloc d’alimentation, protection anti-reflets.