Exécution:
FlexiVision 100 est une unité de base de caméra conçue pour les applications industrielles. Grâce à ses fonctions variées, il est possible d'obtenir des informations supplémentaires sur les images pendant l'inspection, ce qui permet de procéder au contrôle avec plus d'efficacité et de fiabilité. Affichage directement sur l'écran HD (un ordinateur n'est pas nécessaire). Possibilité d'enregistrement des images sur clé USB. Possibilité de combiner une poignée de caméra FlexiScope 3 et une tête de caméra HD.
Avec poignée de caméra FlexiScope 3 pour l’utilisation de toutes les sondes FlexiScope 2 et 3. La source d’éclairage LED est intégrée dans la poignée.
Avantage(s):
- Résolution full HD (1920×1080)
- Documentation images
Avec des algorithmes de traitement vidéo innovants permettant de renforcer certaines caractéristiques (ajustement sélectif des couleurs). Filtre optique contre les fumées fines et épaisses dans le cadre de contrôles de systèmes d’évacuation des fumées en fonctionnement.
Livraison:
Unité de base de caméra FlexiVision 100, poignée de caméra FlexiScope 3 avec câble DVI, clé USB, bloc d’alimentation, matériel de nettoyage et mallette de transport.
Accessoire(s):