Banc de contrôle de concentricité RPG

Réf.: 443300
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

Construction robuste avec roulements à billes.
Type RPG pour contrôles en série avec 2supportspivotants et 1 chariot de mesure (saufréf.30).

Utilisation:

Pour la vérification des surfaces extérieures, intérieures et planes des pièces de rotation.

Précision:

Précision de concentricité 0,002 mm.

Livraison:

Avec clé de commande et pierre d’affûtage (sans comparateur).

Accessoire(s):

Chariots à main pour mesurer la surface plane. Chariots de mesure avec fourreau etgalet d’appui. Bras articulé avec support pour instrument de mesure.Galet d’appui en carbure.
Entraînement électrique avec variateur de vitesse électronique. Bras orientable pneumatique avec galet de tension.

Remarque(s):

Tous les modèles d’appareils avec d’autres types de galets (galets ou galets cylindriques) disponibles sur demande.