Strumento per controlli di concentricità RPG

Codice art.: 443300
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Costruzione robusta dotata di supporti rotanti.
Modello RPG per i controlli di serie con 2 supporti oscillanti e 1 slitta di misura (ad eccezione della Dimensione 30).

Uso:

Per eseguire le operazioni di controllo sulle superfici esterne ed interne dei pezzi posti in rotazione.

Precisione:

Errore max. di concentricità 0,002 mm.

Fornitura:

Sono incluse la chiave di servizio e la pietra per affilare (non sono compresi i comparatori).

Accessori speciali:

Slitte a croce per misurare superfici piane.
Slitte di misura con cannotti o prismi di appoggio.
Braccio snodato con supporto per comparatore.
Prismi di appoggio in metallo duro.
Azionamento elettrico regolabile.
Braccio articolato idraulico con bloccaggio.

Nota:

Tutti i tipi di apparecchi disponibili con altro tipo di rullo (rulli per cave o rulli cilindrici).