{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Réglage en hauteur | 25 mm | |
Hauteur de travail maximale (face supérieure du marbre) | 900 mm | |
Convient pour dim. plateau L×l | 800×600 mm | |
Hauteur bâti | 720 mm | |
Largeur bâti | 550 mm | |
Profondeur bâti | 560 mm | |
Hauteur bâti avec garnitures | 780 mm | |
Charge admissible répartie sur la surface | 500 kg | |
Matériau plateau | Hêtre multiplis | |
Poids | 28 kg | |
Type de produit | Bâti |
Référence article | 431000 800X600 |