Appareil de mesure de cônes intérieurs IFM

Réf.: 435172
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: DIN 878
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Description

Exécution:

Appareil de mesure IFM avec cône de mesure 90° pour la détermination du ⌀ de cône intérieur maximal. La croix trempée du cône de mesure est introduite dans le cône intérieur. Le ⌀ maximal est calculé par pression jusqu’à la butée.

Livraison:

Avec comparateur.

Remarque(s):

Modèles spéciaux avec d'autres angles de cône disponibles sur demande. Appareils de mesure de la longueur des chanfreins disponibles sur demande. Comparateur et corps de base disponibles individuellement.