Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Meuleuse d'angle Batterie

Réf.: 077144

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle sans fil 18 V / 5,2 Ah puissante et résistante à la poussière pour travaux de tronçonnage, meulage et ébavurage efficace dans le domaine du montage.
  • Moteur EC sans charbons, sans entretien avec ailettes de refroidissement innovantes pour un dissipation optimale de la chaleur, avec surveillance de la température.
  • Progression maximale grâce aux batteries Li-Ion FEIN HighPower. Eléments à courant fort fournissant une énergie durablement plus élevée et une intensité 75% plus élevée que les batteries Li-Ion.
  • Fonctionnement très silencieux et travail quasiment sans vibrations grâce au moteur autonome à paliers, découplé du carter et 4 amortisseurs de vibrations supplémentaires.
  • Protection optimale de l'utilisateur: Démarrage progressif, protection anti-redémarrage, protection électronique contre la surcharge, freins.
  • Composants électroniques du moteur séparés, avec protection contre la poussière dans la poignée.
  • Technologie FEIN SafetyCell. Protège la batterie et la machine de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.

Avantage(s):

  • Durée de vie maximale grâce à la nouvelle génération de moteurs sans charbons FEIN PowerDrive.
  • Protection du moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives grâce à un carter moteur entièrement hermétique.
  • Idéal pour toutes les applications. Vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux abrasifs et matériaux grâce à la présélection électronique progressive de la vitesse de rotation.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir code art. 073832.

Produits adaptés

De la même série "Système X-LOCK"