Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Spray de marquage SM. 500 W

Réf.: 085190 W

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme
Couleur de marquage blanc
fluorescent oui
à séchage rapide oui
Temps de séchage 5 min
Résistant aux UV j
water-proof oui
Contenu 500 ml
Type de produit Peintures de marquage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085190 W
Réf. fabricant 40100100

Description

Exécution:

Spray de marquage résistant à l’eau et à la lumière, présentant une bonne adhérence sur divers supports, même humides. Bonne visibilité grâce à la composition fluorescente. Séchage rapide en 5 minutes env. Durée de vie en fonction du support, de l’utilisation et des rayons UV: 9 − 12 mois. La couleur du capuchon correspond à la couleur vaporisée.

Utilisation:

Marquage ponctuel et en surface dans n’importe quelle position.
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
    Couleur de marquage Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier