Surligneur jaune

Réf.: Z085100 GELB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
34 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z085100 GELB
EAN / GTIN 2000000691619
Réf. fabricant 000621-5

Description

Description:

Exécution: Surligneur à pointe biseautée, encre à base d'eau, haute brillance des couleurs et une bonne résistance à la lumière.
  • Pas de flou lors de la pression du jet d'encre
  • Caractéristique(s):

    Epaisseur de trait max.: 5 mm
    Epaisseur de trait min.: 2 mm
    Couleur d'écriture: jaune
    water-proof: non