{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 44 | |
antichocs et protection contre les projections d'eau | Catégorie 2 (K2) suivant BGI | |
Puissance nominale déroulé | 3500 (16A) W | |
Classe de câble | H07BQ-F | |
Conception du câble | 3G1,5 | |
Matériau câble | Mousse PVC | |
Matériau boîtier | Plastique | |
Longueur câble | 50 m | |
Nombre de prises | 4 | |
Système de diagnostic disponible | oui | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Enrouleurs de câbles |
Référence article | 081113 50B | |
EAN / GTIN | 4007123637539 | |
Réf. fabricant | 9201500200 |