Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Voiles de fond Bois 1600 mm

Réf.: 974110 1600

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 490 mm
Largeur 1 400 mm
Profondeur 16 mm
Pour largeur de table 1 600 mm
Type de produit Voiles de fond

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974110 1600
Réf. fabricant 974110 1600

Description

Exécution:

En bois avec revêtement mélaminé gris métallisé.
Protection visuelle optimale.
Fixation sous le plan de travail.

Adapté(s) pour:

Tables de bureau 974022, 974023, 974040, 974041.

Livraison:

Avec matériel de fixation.