Exécution:
Armoire à portes battantes en bois avec 4 tablettes en métal, de 25 mm d’épaisseur, réglables au pas de 32 mm, pour 5 hauteurs de dossiers. Armoire avec panneau arrière robuste. Livraison avec poignée arquée en gris métallisé. Socle en acier hauteur 30 mm, toujours en gris métallisé, avec vis de réglage en hauteur. Serrure à cylindre avec 2 clés.
Coloris:
Décor disponible en 5 couleurs: érable royal, chêne naturel, gris clair, blanc perle, gris métallisé.
Remarque(s):
Les décors suivants ne sont disponibles que jusqu’au 31.07.2023: hêtre, frêne, érable, noyer.