{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Angle d'ouverture de porte | 250 degré | |
Réglage en hauteur au pas | 40 | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Hauteur | 1 835 mm | |
Largeur | 1 400 mm | |
Profondeur | 810 mm | |
Largeur plateau | 1 200 mm | |
Prof. plateau | 800 mm | |
⌀ roue | 200 mm | |
Charge admissible par tablette | 95 kg | |
Charge admissible totale | 500 kg | |
Poids | 179 kg | |
Type de produit | Chariots |
Référence article | 918565 TG98 | |
EAN / GTIN | 4062406295646 |