Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Bacs pour petites pièces 2X3/1

Réf.: 914971 2X3/1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 50 mm
Profondeur 75 mm
Largeur en G 2
Profondeur en G 3
Nombre de compartiments par boîte 1
Couleur Anthracite
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914971 2X3/1

Description

Exécution:

Bacs pour petites pièces en plastique.

Utilisation:

Vous pouvez remplir un tiroir complet de la servante d’atelier avec:
  • 20 pièces réf. 4×4 G ou
  • 24 pièces réf. 2×3 G et 4 pièces 4×4 G ou
  • 18 pièces réf. 3×3 G et 5 pièces 4×4 G et 4 pièces 2×3 G.
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
    Largeur × profondeur en G / type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier