Rampe d'accès pour éléments au sol 2450 mm

Réf.: 982502 2450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur des bacs 123 mm
Largeur 2 450 mm
Profondeur 1 150 mm
Matière galvanisé
Poids 175 kg
Type de produit Plateforme de rétention

Numéros d’identification et classifications

Référence article 982502 2450
EAN / GTIN 4260139970278
Réf. fabricant P25-1263-C

Description

Exécution:

Tôle larmée de 3 mm galvanisée à chaud.