Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire de stockage de batteries CORE STORE STO

Réf.: 981115 STO
  • Réglage en hauteur au pas: 32
  • Résistance au feu: 90

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur au pas 32 mm
Résistance au feu 90 min
Hauteur 1 953 mm
Largeur 1 193 mm
Profondeur 615 mm
Hauteur utile 1 647 mm
Largeur utile 1 050 mm
Profondeur utile 522 mm
Nombre de tablettes 3
Nombre de bacs de rétention au sol 1
Volume bac de rétention au sol 2,6 l
Poids 472 kg
Charge maximale 600 kg
Dim. int. insertion, hauteur 90 mm
Dim. int. insertion, largeur 1 120 mm
Type de produit Armoires de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981115 STO
EAN / GTIN 4054923234406
Réf. fabricant 2732

Description

Exécution:

Caisson d'armoire en tôle d'acier avec fermeture automatique permanente à l'aide d'un ferme-porte amorti à l'huile, triple fixation des portes.
  • Verrouillable avec cylindre profilé (adaptable) et indication de l'état de fermeture (rouge/vert). Incompatible avec le système de fermeture Hoffmann.
  • Socle de transport intégré pour transport dans l'entreprise.
  • Pieds de réglage intégrés pour compenser les inégalités du sol.
  • Protection contre l'incendie de 90 minutes de l'extérieur vers l'intérieur (type 90 / essai de type suivant EN 14470-1) et capacité de résistance au feu de plus de 90 minutes en cas d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur.
  • Fiche de sécurité pour un débranchement aisé du secteur.

Armoire de stockage de batteries pour un stockage passif en toute sécurité de batteries lithium-ion. Avec fiche pour raccordement au secteur.

Norme:

DIN EN 14470-1 et DIN EN 1363-1

Livraison:

Armoire avec 3 tablettes en tôle perforée, 1 bac de rétention au sol en tôle d'acier, revêtement par poudre.

Coloris:

Caisson d'armoire en gris anthracite RAL 7016, portes en bleu gentiane RAL 5010, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les armoires de stockage et de recharge de batteries doivent faire l'objet, à intervalles réguliers (tous les ans), d'un entretien approprié
et d'une vérification de leur bon fonctionnement par une personne compétente. Nous recommandons une pose de plain-pied pour une évacuation aisée des armoires de sécurité.