Plancher de sécurité en bois avec profil d'arrêt double côté large 150 cm

Réf.: 964851 150
(CHF 318,75 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Planchers en bois
Longueur plancher 150 cm
Largeur plancher 80 cm
Hauteur plancher 35 mm
Matière Lamelles de hêtre
Profil d'arrêt 2 côtés
Chanfrein Sans
Résistance à la plupart des huiles et acides
Poids 12,6 kg
Type de produit Planchers en bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964851 150
EAN / GTIN 4047482094796
Réf. fabricant 52101 BISON

Description

Exécution:

Planchers de sécurité en lamelles de hêtre robustes, striées. Matériau: Lamelles de hêtre étuvé reliées solidement par au moins 3 câbles en acier. Le système de fermeture aux extrémités est composé de goujons filetés en laiton avec vis à six pans creux. Les pieds en caoutchouc élastique empêchent le plancher de glisser et assurent un grand confort de marche. Résistance à la plupart des huiles et produits chimiques. Hauteur : env. 35 mm. Poids : env. 13 kg/m2. Largeurs possibles : 80, 100, 120, 150 cm. Longueurs possibles : toutes les longueurs désirées sont disponibles (attention aux limites de maniement !). Entretien : enrouler le plancher en bois.
Profil d’arrêt: Chanfrein supplémentaire du côté large du plancher.