Paroi crantée pour profondeur de tiroir 80 mm

Réf.: 960802 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à tablettes

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à tablettes
Hauteur 55 mm
Longueur 617 mm
Division 1 E = 17 mm
Pour hauteur de tiroir 80 mm
Pour profondeur de tiroir 620 mm
Pour profondeur de tiroir en E 36E
Tôles de séparation adaptées 960550
Matière Tôle d'acier
Fixation sur le fond du tiroir Non, fixation par insertion dans les crans périphériques
Type de produit Parois de séparation à fentes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960802 80
EAN / GTIN 4045197482037

Description

Exécution:

Les crans périphériques au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation et des cloisons.

Adapté(s) pour: