{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Convient pour équipements d'atelier | Armoire à outils | |
Division | 1 E = 17 mm | |
Nombre de parois crantées | 1 | |
Nombre de tôles de séparation | 1 | |
Pour hauteur de tiroir | 150 mm; 175 mm | |
Pour largeur de tiroir en E | 36E | |
Pour profondeur de tiroir en E | 27E | |
Pour largeur utile de tiroir | 612 mm | |
Pour prof. utile de tiroir | 459 mm | |
Type de produit | Séparation de tiroir |
Référence article | 960245 1+1 | |
EAN / GTIN | 4045197796103 |