Jeu de bacs pour petites pièces pour 1 tiroir B46/1-3

Réf.: 960446 B46/1-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur×profondeur en E 78×36 E
Hauteur récipient 46 mm
Division 1 E = 17 mm
Nombre total de bacs 49
pour hauteur frontale de tiroir à partir de 75 mm
Pour largeur de tiroir en E 78E
Pour profondeur de tiroir en E 36E
Pour largeur utile de tiroir 1 326 mm
Pour prof. utile de tiroir 612 mm
Matière Polystyrol
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960446 B46/1-3
EAN / GTIN 4045197708847

Description

Exécution:

Bacs pour petites pièces en polystyrol.
Des porte-étiquettes (960665) ou des supports pour codes à barres (960660) peuvent être fixés pour identification.
Une paroi crantée empêche les bacs de glisser.

Utilisation:

Pour le rangement de vis, écrous, rondelles, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 78×36 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 1326×612 mm.

Contenu:

Bacs 960650: 10 pc. réf. 46/1;19 pc. réf. 46/2;20 pc. réf. 46/3
Paroi crantée: 1 pc.