{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur×profondeur en E | 36×36 E | |
Hauteur récipient | 71 mm | |
Division | 1 E = 17 mm | |
Nombre total de bacs | 24 | |
pour hauteur frontale de tiroir à partir de | 100 mm | |
Pour largeur de tiroir en E | 36E | |
Pour profondeur de tiroir en E | 36E | |
Pour largeur utile de tiroir | 612 mm | |
Pour prof. utile de tiroir | 612 mm | |
Matière | Polystyrol | |
Type de produit | Bacs pour petites pièces |
Référence article | 960280 2+3/24 | |
EAN / GTIN | 4045197345035 |