Etau parallèle «Matador» avec base pivotante
Réf.: 967180
Nouveau produit
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Description
Exécution:
- Entièrement en acier forgé − incassables.
- Ouverture vers l’avant avec filetage trapézoïdal à pas double.
- Vis protégée contre la poussière.
- Mors de serrage fraisés, à surface trempée.
- Guidage réglable trempé.
- Vernier pour préréglage rapide.
- Grande face de dressage trempée pour travaux de pliage et dégauchissage.
Avec base pivotante; orientable à 360° et verrouillable dans n’importe quelle position grâce à un mécanisme de serrage.
Livraison:
Matériel de fixation pour montage sur le plan de travail inclus.