{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Largeur utile | 400 mm | |
Profondeur utile | 400 mm | |
Largeur utile en G | 16 | |
Profondeur utile en G | 16 | |
Type de produit | Plateau coulissant |
Référence article | 940574 20 | |
EAN / GTIN | 4062406134945 |