{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,8 mm | |
Angle d'ouverture de porte | 110 degré | |
Couleurs disponibles | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Hauteur avant | 1 800 mm | |
Hauteur arrière | 2 000 mm | |
Largeur | 610 mm | |
Profondeur | 500 mm | |
Larg. utile par compart. | 2 × 240 mm | |
Prof. utile par compart. | 465 mm | |
Hauteur utile par casier à vêtements | 1 260 mm | |
Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné | 360 mm - 530 mm | |
Largeur tablette | 220 mm | |
Profondeur tablette | 465 mm | |
Poids | 49 kg | |
Type de produit | Armoires vestiaires |
Référence article | 949712 2 |