Tiroir à extension totale 200 kg 150 mm

Réf.: 946011 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 200
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 36×36 E
Largeur en E 36E
Profondeur en E 36E
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 946011 150
EAN / GTIN 4045197381590

Description

Exécution:

En tôle d’acier, fond perforé au pas de 17 mm, parois latérales crantées en périphérie (pas de 17 mm) pour compartimentage multiple. Façade de tiroir avec poignée en aluminium (étiquettes et films de protection fournis). Glissières différentielles sans traverses.
Tiroir à extension totale, extensible à 100 %; charge admissible 200 kg.

Adapté(s) pour:

Rayonnages 946000 et suivants.

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Matériel de cloisonnement, voir 960190960700 et 960900961290.
  • Les tiroirs peuvent être équipés de garnitures pour le rangement d’outils SA, HSK, Capto et VDI (voir groupe 97).

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript