{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 100 kg | |
Epaisseur de la tablette | 30 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 37 mm | |
Hauteur | 30 mm | |
Largeur | 540 mm | |
Profondeur | 478 mm | |
Type de produit | Tablette |
Référence article | 955483 M | |
EAN / GTIN | 4062406785543 |