Roulettes montées en usine pour armoires à outils GridLine

Réf.: 958481
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

Chariot GridLine composé de 2 traverses en tôle d'acier galvanisé. Complet avec paire de roues montées et 1 jeu de poignées bimatière en Haptoprene®. A visser sur les armoires et armoires à outils GridLine. Poussée à partir de la paroi latérale.
Montage en usine en cas de commande simultanée d'armoires à outils avec tiroirs et de roulettes GridLine.

Livraison:

1 × traverse avec 2 roues directrices avec blocage, 1 × traverse avec 2 roues fixes, 1 × jeu de poignées.

Attention:

En raison du risque de basculement, respecter impérativement la hauteur maximale indiquée pour le montage des roulettes.
Attention au poids de l'armoire / armoire à outils lors de la détermination de la charge admissible.