Fahreinheit ab Werk montiert für GridLine Werkzeugschränke, passend für Gehäusetiefe in G: 24

Artikel-Nr.: 958481 24
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Gehäusetiefe in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Auflagehöhe 160 mm
Tiefe 600 mm
Rad-⌀ Bockrolle 125 mm
Rad-⌀ Lenkrolle 125 mm
maximale Tragfähigkeit 600 kg
Produktart Fahreinheit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 958481 24
EAN / GTIN 4062406299873
Herstellernummer 958481 24

Beschreibung

Ausführung:

GridLine Fahreinheit bestehend aus 2 Stahlblechtraversen verzinkt. Komplett mit Rädersatz montiert und 1 Set 2K-Haptoprene Schiebegriff. Zum Anschrauben an GridLine Schränke und Werkzeugschränke. Schieben von der Seitenwand aus.
Montiert ab Werk bei gleichzeitiger Bestellung von GridLine Werkzeugschränken und Fahreinheit.

Passend für:

Werkzeugschränke Nr. 930505930735.

Lieferumfang:

1 × Traverse mit 2 feststellbaren Lenkrollen, 1 × Traverse mit 2 Bockrollen, 1 × Schiebegriff-Set.

Achtung:

Aufgrund der Kippgefahr bitte unbedingt für die Montage der Fahreinheit die angegebene maximale Höhe beachten.
Bitte beachten Sie bei der Tragfähigkeit das Eigengewicht des Schrankes / Werkzeugschrankes.

Hinweis:

Fahreinheit geeignet für GridLine Werkzeugschränke maximal bis zu einer Höhe von 1000 mm. Werkzeugschränke 24×24G nur bis zu einer Höhe von 900 mm. Maximale Tragfähigkeit gesamt 600 kg. Zwingend erforderlich Einbau von Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb